text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 1/2 YLA120E-JQ


Artikelnummer YLA120E-JQYOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 6600
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 130
Max. aandraaimoment (Nm) 130
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 6600
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 130
Max. aandraaimoment (Nm) 130
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 600
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 1890
Goederencode 84671110
Type Yoke Impulse Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer YLA120E-JQYOK
EAN 8717981014446
UBB 500619101180
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YLA120E-JQ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.