text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 1/2 YLA110E

Op bestelling

Artikelnummer YLA110EYOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 6000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 105
Max. aandraaimoment (Nm) 105
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 6000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 105
Max. aandraaimoment (Nm) 105
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 576
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 1848
Goederencode 84671110
Type Impulse Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer YLA110EYOK
EAN 8717981032365
UBB 500619101008
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YLA110E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.