Ratels
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
Ratels
YRW-10NYOK
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
Yokota Ratelsleutel voor Assemblage Industrie 14/17mm Vierkantaandrijving 45Nm 1/4" PT 140RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
YRW-10NYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
Overig
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
140
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
45
Max. aandraaimoment (Nm)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
Overig
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
140
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
45
Max. aandraaimoment (Nm)
45
Rateluitvoering
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Benodigde luchthoeveelheid
696
Merk
Yokota
Gewicht per stuk (g)
2921.625
Goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YRW-10NYOK
EAN
8717981009237
UBB
500619106395
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
YRW-10N