text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Haakse Slijper G-70EF 180mm 1120W


Artikelnummer E2023.000.130
Toerental (1/min) 8500
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 5/8 inch
Max. schijfdiameter (mm) 180
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 1002
Merk Yokota
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 8500
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 5/8 inch
Max. schijfdiameter (mm) 180
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 1002
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 2900
Goederencode 84671110
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer E2023.000.130
EAN 8717981000098
UBB 500504316133
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer G-70EF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.