text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Haakse Slijper G-50EF 125mm 600W


Artikelnummer E2023.000.120
Toerental (1/min) 12000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 7/16"
Max. schijfdiameter (mm) 125
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 648
Merk Yokota
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 12000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 7/16"
Max. schijfdiameter (mm) 125
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 648
Merk Yokota
Gewicht per stuk (g) 1500
Goederencode 84671110
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer E2023.000.120
EAN 8717981000081
UBB 500504316059
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer G-50EF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.