text.skipToContent text.skipToNavigation

Wolfraamelektrode LYMOX LUX® d. 1,6 mm lengte 175 mm roze-grijs LITTY


4 % oxidegehalte · Toepasbaar voor gelijkstroom werking (DC), wisselstroom werking (AC), geautomatiseerd lassen en handmatig lassen · Diamant geslepen van 28° Made in Germany · Geen gezondheidsrisico door afzien van radioactief thorium · Lange levensduur en ontsteking · Lengte: 175 mm

Artikelnummer 2Y354089
Type stroom AC/DC
Diameter 1.6
Lengte (mm) 175
Type omhulling Overig
Merk Litty
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type stroom AC/DC
Diameter 1.6
Lengte (mm) 175
Type omhulling Overig
Merk Litty

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y354089
EAN 4033164131613
UBB 500581600573
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 1000152670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.