Wielen
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
9F290597
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
Wielen voor harde legplanken wiel-d. 55 mm passend voor bureaudraaistoel TOPSTAR
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9F290597
Kleur
Zwart
Materiaal
Overig
Bevestigingswijze
Draadbout (stud bolt)
Diameter bevestigingsgat (mm)
10
Type vastzetting
Overig
Aantal wielen
5
Stuurbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Materiaal
Overig
Bevestigingswijze
Draadbout (stud bolt)
Diameter bevestigingsgat (mm)
10
Type vastzetting
Overig
Aantal wielen
5
Stuurbaar
Ja
Uitvoering loopvlak
Hard
Diameter rol (mm)
55
Merk
Topstar
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F290597
EAN
4014296623221
UBB
500583793681
UNSPSC
31162701
Fabrikant artikelnummer
6990-3