Wielen
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
3W942685
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
Wielen voor harde legplanken passend voor werkdraaistoel 5 st./zak BIMOS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W942685
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Overig
Max. draagvermogen (kg)
0.54
Type vastzetting
Geen
Opbouwhoogte (mm)
70
Aantal wielen
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Overig
Max. draagvermogen (kg)
0.54
Type vastzetting
Geen
Opbouwhoogte (mm)
70
Aantal wielen
5
Stuurbaar
Nee
Uitvoering loopvlak
Hard
Rolbreedte (cm)
145
Merk
Bimos
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W942685
EAN
4054773016375
UBB
500581930905
UNSPSC
31162701
Fabrikant artikelnummer
25230