text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 7 AF 13 mm lengte 170 mm vorm A CV staal


Volgens volgens DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Slanke bek en bekwanden maken deze moersleutel over het geheel genomen lichter, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Ring: 15° verzet ten opzichte van de schacht, met UD-profiel voor een z

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 170
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 30
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19.5
Kophoogte steek (mm) 5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Volgens volgens DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Slanke bek en bekwanden maken deze moersleutel over het geheel genomen lichter, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Ring: 15° verzet ten opzichte van de schacht, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Veilige grip dankzij holle schacht - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Ontworpen voor universeel gebruik, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continubedrijf, Maat 3 tot 5. 5 met zeskantige ring, vanaf 6 mm met UD-profiel, * niet gestandaardiseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.130.001
EAN 4010886609040
UBB 240120103850
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6090480

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.