text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pijpsleutel 90° rood gepoedercoat 560 mm


Pijpsleutel 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 70 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/4in- C

Artikelnummer K1083.010.508
Lengte 560
Spanbereik (mm) 70 - 70
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 560
Spanbereik (mm) 70 - 70

Omschrijving

Pijpsleutel 90° Zweeds patroon. 90° schuine bekken. Kaken met verschoven tanden in tegengestelde richting. Tanden extra inductief gehard. I-vormige handgreep. Ingeborgde stelmoer. Rode poedercoating, bekken blank geslepen. Grijpbekken met speciaal geharde tanden, hardheid ca. 56 HRC. - Spanbreedte: 70 mm - Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm- Capaciteit voor moeren: 70mm- Binnendiameter, inch: Ø 2 in

Artikelnummers

Artikelnummer K1083.010.508
EAN 4003773014201
UBB 240102218361
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 83 10 020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.