text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkplaatsvijl DIN 7261 lengte 300 mm dwarsdoorsnede 30 x 6,5 mm kap 1 PROMAT


Platstomp. Vorm A. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, één zijde ongehouwen. Voor de bewerking van rechthoekige geometrieën en voor algemene vijlwerkzaamheden in industrie en nijverheid. Ook geschikt voor brons, koper, messing, zink

Artikelnummer 3O163469
Vorm Vierkant
Totale lengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6.5
Kapvorm Enkele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Vierkant
Totale lengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6.5
Kapvorm Enkele kap
Kap 1
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3O163469
EAN 4015448407331
UBB 500581820692
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000840026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.