Werkplaatsvijlen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
5X745793
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
Werkplaatsvijl DIN 7261 lengte 250 mm dwarsdoorsnede 9,5 mm kap 2 rond 2C-Ergo PROMAT
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
5X745793
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
9.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
9.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
9.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
9.5
Kapvorm
Dubbele kap
Kap
2
Merk
Promat
HS- en goederencode
82031000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X745793
EAN
4015448718161
UBB
500582633235
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4000840193