Werkplaatsvijlen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
1N237827
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
Werkplaatsvijl DIN 7261 lengte 250 mm dwarsdoorsnede 9,5 mm kap 1 rond PROMAT
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
1N237827
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
9.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
9.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
1
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
9.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
9.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
1
Merk
Promat
HS- en goederencode
82031000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N237827
EAN
4015448407782
UBB
500581125951
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4000840186