Werkplaatsvijlen
Alle categorieën
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Vijlen & schaven
Vijlen & raspen
Werkplaatsvijlen
6K366819
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
Werkplaatsvijl DIN 7261 lengte 200 mm dwarsdoorsnede 7,5 mm kap 2 rond PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6K366819
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
7.5
Klingdiameter (mm)
7.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
7.5
Kapvorm
Gebogen kap
Kap
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Rond
Totale lengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
7.5
Klingdiameter (mm)
7.5
Lemmet(blad)hoogte (mm)
7.5
Kapvorm
Gebogen kap
Kap
2
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K366819
EAN
4007220006504
UBB
500582804265
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11107202