text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Werkplaatsvijl DIN 7261 lengte 200 mm dwarsdoorsnede 20 x 6 mm kap 2 halfrond PROMAT


Halfrond. Vorm E. Halfronde vijl met kap aan twee zijden. Voor de bewerking van radii en het veilen van halfronde profielen, evenals voor algemene vijlwerkzaamheden in industrie en nijverheid. Ook geschikt voor brons, koper, messing, zink

Artikelnummer 9N959294
Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 20
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Kap 2
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9N959294
EAN 4015448407614
UBB 500583907380
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000840144
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.