text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkplaatsschuifmaat DIN 862 300 mm met meetpunten en fijninstelling HELIOS PREISSER


Met Meetpunten. Schaal en nonius matverchroomd. Verdeling en schaalverdeling zeer nauwkeurig door lasermarkering. Hoofdverdeling dieper geplaatst. Binnen- en buitenmeting Gatmaat-aanzetgedeelte voor binnenkantmetingen: Tot 300 mm meetbereik = 10 mm 500–1000 mm meetbereik = 20 mm

Artikelnummer 3P359205
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Meetbereik (mm) 300 - 300
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Meetbereik (mm) 300 - 300
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser

Artikelnummers

Artikelnummer 3P359205
EAN 4029713201562
UBB 500581831418
UNSPSC 81141503
Fabrikant artikelnummer 0235503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.