Lampen
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
Verlichting
Lampen
0T010246
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
Werkbanklamp 9 W IP20 2 x 1 mm² H05RN-F 2G1,0 HEDI
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0T010246
Beschermingsklasse
II
Breedte
90
Spanningstype
AC
Geschikt voor lampvermogen (W)
9 - 9
Uitvoering van lampvoet
Aanschroefplaat
Kleurweergave-index
80-89
Lengte (mm)
95
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Beschermingsklasse
II
Breedte
90
Spanningstype
AC
Geschikt voor lampvermogen (W)
9 - 9
Uitvoering van lampvoet
Aanschroefplaat
Kleurweergave-index
80-89
Lengte (mm)
95
Hoogte/diepte (mm)
1000
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V)
230 - 230
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met lichtbron
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Kleurtemperatuur (K)
6500 - 6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)
750
Merk
Hedi
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T010246
EAN
4003644019830
UBB
500573872636
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000873386