text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank PW 700 B2000xD700xH840mm beukenhout multiplex lichtgrijs, RAL 7035 KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Stabiel basisframe met U-profiel. Ladebehuizing van staalplaat met centrale sluiting. Sterke moffellaklaag. Totale draagvermogen 1.000 kg. Laden met standaard uittrekbaar, 90 % uittrekbaar, draagvermogen 100 kg. Inwendige lademaat B 459 x D 459 mm. Meervoudig verlijmde beuken-triplexplaat, 40 mm dik. Gereed gemonteerde levering

Artikelnummer 8W964355
Breedte 2000
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2000
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 4
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Klw-lutz betriebseinrichtungen
Type Workbench

Artikelnummers

Artikelnummer 8W964355
EAN 4051152575997
UBB 500583673636
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer WNS515N-2000M40-E7031 7035/501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.