text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank PW 700 B2000xD700xH840mm beukenhout multiplex lichtgrijs, RAL 7035 KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Stabiele constructie van vierkante stalen buis 40 x 40 x 2 mm. Sterke moffellaklaag. Niveaucompensatie met 20 mm regelbereik. Laden, en deuren afsluitbaar met een cilinderslot. Totale draagvermogen 1.000 kg. Laden, standaard uittrekbaar, 90 % uittrekbaar draagvermogen 100 kg. Inwendige lademaat B 459 x D 459 mm. Meervoudig verlijmde beuken-triplexplaat, 40 mm dik. Gereed gemonteerde levering

Artikelnummer 5J455927
Breedte 2000
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2000
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 2
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Klw-lutz betriebseinrichtungen
Type Workbench

Artikelnummers

Artikelnummer 5J455927
EAN 4051152160865
UBB 500582439450
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer WNS202N-2000M40-E2001 7035/500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.