text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank PW 700 B1500xD700xH840mm beukenhout multiplex lichtgrijs, RAL 7035 KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Stabiel basisframe met U-profiel. Ladebehuizing van staalplaat met centrale sluiting. Sterke moffellaklaag. Totale draagvermogen 1.000 kg. Laden met standaard uittrekbaar, 90 % uittrekbaar, draagvermogen 100 kg. Inwendige lademaat B 459 x D 459 mm. Meervoudig verlijmde beuken-triplexplaat, 40 mm dik. Gereed gemonteerde levering

Artikelnummer 0S676209
Breedte 1500
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1500
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 4
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Klw-lutz betriebseinrichtungen

Artikelnummers

Artikelnummer 0S676209
EAN 4051152343909
UBB 500573851689
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.