text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank PW 700 B1500xD700xH840mm beukenhout multiplex lichtgrijs, RAL 7035 KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Stabiele constructie van vierkante stalen buis 40 x 40 x 2 mm. Sterke moffellaklaag. Niveaucompensatie met 20 mm regelbereik. Laden, en deuren afsluitbaar met een cilinderslot. Totale draagvermogen 1.000 kg. Laden, standaard uittrekbaar, 90 % uittrekbaar draagvermogen 100 kg. Inwendige lademaat B 459 x D 459 mm. Meervoudig verlijmde beuken-triplexplaat, 40 mm dik. Gereed gemonteerde levering

Artikelnummer 6R945898
Breedte 1500
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1500
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 2
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Klw-lutz betriebseinrichtungen

Artikelnummers

Artikelnummer 6R945898
EAN 4051152468022
UBB 500582907142
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.