text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank PW 700 B1000xD620xH805mm beukenhout multiplex lichtgrijs, RAL 7035 KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Verrijdbaar. Robuuste constructie van vierkante stalen buis 40 x 40 x 2 mm. Sterke moffellaklaag. Totaal draagvermogen 350 kg. Laden met centrale sluiting en standaard uittrekbaar, 90 % uittrekbaar, draagvermogen 100 kg. Inwendige lademaat B 459 x D 459 mm. 2 legborden. Meerlaags verlijmde beuken-multiplexplaat, 20 mm dik. 2 bok- en 2 zwenkwielen, daarvan een met rem, wiel-Ø 125 mm. Gereed gemonteerde levering

Artikelnummer 1Z024897
Breedte 1000
Diepte 620
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1000
Diepte 620
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Ja
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 6
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Ja
Merk KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z024897
EAN 4051152160414
UBB 500581269429
UNSPSC 56111902
Fabrikant artikelnummer WNS822N-1000M20-E1901 7035/500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.