Werktafels
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
Werkplaatsinrichting
Werktafels
6K132007
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
Werkbank antracietgrijs, RAL 7016 B2.000xH859xD750 mm beukenhout multiplex 40 mm BEDRUNKA+HIRTH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6K132007
Breedte
2000
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
859 - 859
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
2000
Diepte
750
Inklapbaar
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Hoogte (mm)
859 - 859
Ladenblok
Ja
Dikte workblad (mm)
40
Op wielen
Nee
Materiaal werkblad
Multiplex
Aantal laden
1
Verstelbare hoogte
Nee
Met rem
Nee
Merk
Bedrunka+hirth
Type
Workbench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K132007
EAN
4050413062313
UBB
500582800958
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
03.19.12AV 7035/7016