text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank antracietgrijs, RAL 7016 B1.500xH859xD750 mm beukenhout multiplex 40 mm BEDRUNKA+HIRTH


Werkblad. Meervoudig verlijmde beuken-triplexplaat 40 mm dik, met laklijnolie geïmpregneerd Werkbankgestel-/behuizing. Stevige constructie van staalplaat. Onderstel van aan elkaar gelaste vierkante buizen 40 x 40 x 2 mm, zelfdragend. Poten met niveauregeling zorgen voor een stevige stand. Totale draagvermogen 1.000 kg Laden. Licht lopende ladegeleider voor maximaal comfort. Laden 100 % volledig uittrekbaar, draagvermogen 100 kg , inwendige maten van de laden B 600 x D 600 mm. Aluminium grepen aan de binnenkant verminderen het letselgevaar door te blijven hangen. Optimale markering door doorzichtige afdekking met opschriftstrook. Deuren en laden zijn door een cilinderslot afsluitbaar Lakwerk. Alle werkbanken worden met een kwalitatief hoogwaardige en robuuste poedercoating geleverd

Artikelnummer 4S016847
Breedte 1500
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 859 - 859
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1500
Diepte 750
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 859 - 859
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 3
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Bedrunka+hirth
Type Workbench

Artikelnummers

Artikelnummer 4S016847
EAN 4050413086470
UBB 500582205547
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 03.15.17VA 7035/7016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.