text.skipToContent text.skipToNavigation

Werk-/machineverlichting Flexi 90 graden dimbaar 4,5 W 450 lm BAUER & BÖCKER


Artikelnummer 1D870063
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 4.5 - 4.5
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Diameter 60
Lengte (mm) 600
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 4.5 - 4.5
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Diameter 60
Lengte (mm) 600
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 24 - 24
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 5500 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 450
Merk Bauer & böcker

Artikelnummers

Artikelnummer 1D870063
EAN 4260131238574
UBB 500581002853
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000873408
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.