text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Werk-/machineverlichting 3 W 300 LM IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Lamp: 3 LED's van 1 W. 500 mm lange ommantelde metalen scharnierende leiding. Zeer laag energieverbruik. Lage behuizingstemperatuur van ca. 26 °C. Max. lamptemperatuur 47 °C. Verlichtingssterkte 600 lux (1 m)

Artikelnummer 4M578640
Beschermingsklasse II
Breedte 90
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 4.6 - 4.6
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse II
Breedte 90
Spanningstype AC/DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 4.6 - 4.6
Uitvoering van lampvoet Aanschroefplaat
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 95
Hoogte/diepte (mm) 725
Lamptype LED uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 12 - 12
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 6500 - 6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 770
Merk Hedi

Artikelnummers

Artikelnummer 4M578640
EAN 4003644014590
UBB 500582124458
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ML1203LED
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.