text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zeskantsleutel 950 SPKL HF Multicolour HF8,0 x 195


950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie, 8 x 195 mmHoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere

Artikelnummer 8U376192
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 195
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 37
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Omschrijving

950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie, 8 x 195 mmHoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8U376192
EAN 4013288188380
UBB 500686609065
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05022204001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.