text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zeskantsleutel 3950 SPKL Multicolour 4 x 137


3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS, 4 x 137 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. Voorzien van zesk

Objednací číslo 4L482912
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Baleno po 1

Specifikace

Totale lengte (mm) 137
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 137
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 24
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS, 4 x 137 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ",om de hoek", te schroeven. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op formaat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L482912
EAN 4013288185839
UBB 500668583957
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022664001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.