text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zeskantsleutel 3950 SPKL Multicolour 2,5 x 112


3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS, 2.5 x 112 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. Voorzien van ze

Artikelnummer 1Q648881
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 112
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 112
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 19
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Omschrijving

3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS, 2.5 x 112 mmHoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ",om de hoek", te schroeven. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op formaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q648881
EAN 4013288185815
UBB 500668583536
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05022662001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.