text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wobble 8794 C C- 52MM


8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",, 1/2", x 52 mmWobble-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

Artikelnummer 81070.000.052
Lengte (mm) 52
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 52
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 52
Type Zyklop Wobble Extension

Omschrijving

8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2",, 1/2", x 52 mmWobble-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

Artikelnummers

Artikelnummer 81070.000.052
EAN 4013288121448
UBB 500511989229
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003639001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.