text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Verzinkboor 846 HSS 8,30 x 31


846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten, 8.30 x 31 mmHoogwaardig 3-dops kegelverzink-bit voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. 1/4",-zeskant, passend in

Artikelnummer 3B226209
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Lengte 105
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 31
Diameter boor (mm) 8.3
Lengte 105
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Merk Wera
Model 846

Omschrijving

846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten, 8.30 x 31 mmHoogwaardig 3-dops kegelverzink-bit voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. 1/4",-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3B226209
EAN 4013288101457
UBB 500643631418
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104631001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.