text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Verzinkboor 846 HSS 16.50 x 40


Artikelnummer 8P015511
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Lengte (mm) 40
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 16.5
Lengte (mm) 40
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Wera
Goederencode 82075060
Model 846
Type Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer 8P015511
EAN 4013288101488
UBB 500643632085
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104634001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.