text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Verzinkboor 845 16.50 x 40


845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant, 16.50 x 40 mmHoogwaardig 1-dops kegelverzinkbit van Wera. Voor verzinken en ontbramen. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken. Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 9V250347
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Lengte 40
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 22
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 16.5
Lengte 40
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Aantal snijvlakken 1
Merk Wera
Model 845

Omschrijving

845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant, 16.50 x 40 mmHoogwaardig 1-dops kegelverzinkbit van Wera. Voor verzinken en ontbramen. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken. Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9V250347
EAN 4013288117557
UBB 500643630675
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104664001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.