text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Verzinkboor 845 12.40 x 36


Artikelnummer 7J956805
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Lengte (mm) 36
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 21
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 36
Diameter boor (mm) 12.4
Lengte (mm) 36
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 21
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Verzinkdiameter (mm) 12.4 - 12.4
Aantal snijvlakken 1
Merk Wera
HS- en goederencode 82075060
Model 845
Type Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer 7J956805
EAN 4013288117540
UBB 500643630428
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104663001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.