text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Verlengstuk 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, lang, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE verlengstuk voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gereeds

Artikelnummer 1J838789
Lengte 166
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
Vierkant 10 mm (3/8")
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 166
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
Vierkant 10 mm (3/8")
VDE getest Ja
Merk WERA

Omschrijving

8794 LB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, lang, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE verlengstuk voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gereedschap voor veilig werken bij spanningsvoerende componenten tot 1.000 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004965001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.