text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Verlengkabel 8796 SC SC- 125mm


8796 SC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 1/2",, 1/2", x 125 mmWera Zyklop-verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzi

Artikelnummer 81066.000.125
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

8796 SC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, kort voor 1/2",, 1/2", x 125 mmWera Zyklop-verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 81066.000.125
EAN 4013288121455
UBB 500511988809
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003642001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.