Elektronica schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Elektronica schroevendraaiers
8R741294
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
Wera VDE 65 i Pozidriv Schroevendraaier PZ0 154mm Blad
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8R741294
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
154
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
0
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
VDE getest
Ja
Merk
Wera
Model
65 i
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R741294
EAN
4013288104144
UBB
500643554693
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05003450001