Elektronica schroevendraaiers
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
Merken
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Elektronica schroevendraaiers
8P229799
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
Wera VDE 64 i Hex Plus Schroevendraaier 5mm 154mm Blad
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P229799
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
154
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Materiaal greep
Overig
Met kogelkop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
5
Totale lengte (mm)
154
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Materiaal greep
Overig
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Ja
Merk
Wera
Model
KK 64 I
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P229799
EAN
4013288104229
UBB
500643554289
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05003423001