Elektronica schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Elektronica schroevendraaiers
5P690743
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
Wera VDE 62 iS Kruiskopschroevendraaier PH1 154mm Blad
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5P690743
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
PlusMinus
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Klinglengte (mm)
154
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
PlusMinus
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
VDE getest
Ja
Merk
WERA
Model
62 iS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P690743
EAN
4013288163936
UBB
500643553299
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05003442001