text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uitbreiding 8796 LC LC- 250mm


8796 LC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang voor 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop-verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Artikelnummer 81066.000.250
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 424
Goederencode 8466103800
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Omschrijving

8796 LC Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang voor 1/2",, 1/2", x 250 mmWera Zyklop-verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 81066.000.250
EAN 4013288121462
UBB 500511988981
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003643001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.