text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 30 x 25


867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 30 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numero articolo 81582.030.026
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.4
HS kód 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Z TORX® BO Bits met Boring, TX 30 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Door een boring in het bit en een lip aan de TORX® BO-schroef wordt ongeoorloofd losdraaien voorkomen. Veiligheidsschroefbevestiging. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81582.030.026
EAN 4013288015907
UBB 203232030403
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066525001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.