text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 5 x 25mm


867/1 TORX® Bits, TX 5 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81563.664.920
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 4.2
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

867/1 TORX® Bits, TX 5 x 25 mmHoogwaardige bits voor TORX® schroeven. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81563.664.920
EAN 4013288030405
UBB 500504493676
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066492001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.