Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
1A040694
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
Momentsleutel Click-Torque B 2 3/8 inch 20-100 Nm WERA
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
1A040694
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
405
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
405
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
20 - 100
Kopbreedte (mm)
43
Traploos regelbaar
Ja
Aansluitmaat (mm)
9.53
Stapgrootte instelling (Nm)
0.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.5
Geschikt voor verlengstuk
Ja
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Kophoogte (mm)
18.5
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82041100
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A040694
EAN
4013288193209
UBB
500686599241
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05075611001