text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera momentsleutel Click-Torque X 5 60-300nm


Artikelnummer 9E158253
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 570
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60 - 300
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 570
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 60 - 300
Kopbreedte (mm) 32
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Kophoogte (mm) 26
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82041100
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9E158253
EAN 4013288193810
UBB 500686601047
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05075655001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.