text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 stuks


Kraftform Kompakt M 1 Metaal, 39-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 89 mm 6x 847 HSS Combiboor-Bit met tap: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS Metaalboren Bit: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Schroefhouder: 4.5-6 x 41 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mmCompacte gereedschapsset met de 39 belangrijkste schroefgereedschappen voor metaalconstructiewerkzaamheden. Met de ongelooflijk snelle 1/4", ratel Zyklop Speed incl. accessoires, 7 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 bit-handgreep, 13 bits met een lengte van 89 mm, 6 combidraadboorbits, 6 metaalspiraalboorbits in de diameters 3-10 mm, 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven, 1 eenpolige fasetester 247, stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek, vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen, laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Artikelnummer 81618.005.928
Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 12
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 7
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 39
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 13
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 300
Goederencode 8205400000
Type Tool Set

Omschrijving

Kraftform Kompakt M 1 Metaal, 39-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 1x 8794 LA Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 3x 851/4 Z Bits Phillips: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z Zeskant Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 89 mm 6x 847 HSS Combiboor-Bit met tap: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS Metaalboren Bit: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm 1x 1441 SB Schroefhouder: 4.5-6 x 41 mm 1x 247 Eenpolige fasetester: 0.5 x 3 x 70 mmCompacte gereedschapsset met de 39 belangrijkste schroefgereedschappen voor metaalconstructiewerkzaamheden. Met de ongelooflijk snelle 1/4", ratel Zyklop Speed incl. accessoires, 7 hand- en machinedoppen in de formaten 5,5-13, 1 bit-handgreep, 13 bits met een lengte van 89 mm, 6 combidraadboorbits, 6 metaalspiraalboorbits in de diameters 3-10 mm, 1 schroefklauw voor het vasthouden van schroeven, 1 eenpolige fasetester 247,
stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur, rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek, vanwege de stoffen buitenzijde ook probleemloos op kwetsbare oppervlakken te leggen, laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.
Toon meerToon minder

Artikelnummers

Artikelnummer 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05135928001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.