text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toebehoren 8794 A A- 56MM


8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",, 1/4", x 56 mmWobble-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

Artikelnummer 81010.000.056
Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 56
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 26
Goederencode 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Omschrijving

8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",, 1/4", x 56 mmWobble-verlengstuk voor de Wera Zyklop. Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen. Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

Artikelnummers

Artikelnummer 81010.000.056
EAN 4013288121080
UBB 500511980053
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003527001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.