text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toebehoren 7774/1 9X12 1/4


7774/1 bitadapter 1/4", insteekgereedschap, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmBitadapter 1/4", insteekgereedschap, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummer 9P674132
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Lengte (mm) 42
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 42
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Lengte (mm) 42
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname (mm) 6.35
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 9
Dophouder Ja
Merk Wera
Model 7774/1

Omschrijving

7774/1 bitadapter 1/4", insteekgereedschap, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 42 mmBitadapter 1/4", insteekgereedschap, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 9x12 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 9P674132
EAN 4013288196316
UBB 500686625483
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078640001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.