text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tas textiel Bit-Safe 43 Leeg


9409 Textiel Box Bit-Safe 43, leeg, 140 x 83 x 45 mmRobuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap, ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is, voor 1/4", bits en bithouder, 14 openingen voor bits met een lengte van 50 mm en 30 openingen voor bits met een lengte van 25 mm, leeg.

Artikelnummer 5F158421
Kleur Zwart
Breedte 140
Uitvoering Gereedschapskoffer
Hoogte 45
Diepte 83
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 140
Uitvoering Gereedschapskoffer
Hoogte 45
Diepte 83
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Nee
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merk WERA

Omschrijving

9409 Textiel Box Bit-Safe 43, leeg, 140 x 83 x 45 mmRobuust stoffen etui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap, ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is, voor 1/4", bits en bithouder, 14 openingen voor bits met een lengte van 50 mm en 30 openingen voor bits met een lengte van 25 mm, leeg.

Artikelnummers

Artikelnummer 5F158421
EAN 4013288194442
UBB 500686662007
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05136458001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.