text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Tapbit 847 HSS 6,8 x 51


847 HSS Combiboor-Bit met tap, 6.8 mm x 51 mm x M 8Hoogwaardig combi-draadboor voor boren, draadsnijden en ontbramen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede centreringnauwkeurigheid, perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Zeer goede krachtoverbre

Artikelnummer 3Q918081
Diameter boor (mm)
Totale lengte (mm) 51
Type schroefdraad Metrisch
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter boor (mm) 6.8
Totale lengte (mm) 51
Type schroefdraad Metrisch
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Merk Wera

Omschrijving

847 HSS Combiboor-Bit met tap, 6.8 mm x 51 mm x M 8Hoogwaardig combi-draadboor voor boren, draadsnijden en ontbramen. Gemaakt van HSS-staal. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede centreringnauwkeurigheid, perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Zeer goede krachtoverbrenging via zeskant-schacht. Aandrijving: 1/4",-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q918081
EAN 4013288101549
UBB 500643629453
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 05104644001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.