text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tapbit 847 HSS 5 x 44


Objednací číslo 9B221146
Diameter boor (mm)
Totale lengte (mm) 44
Type schroefdraad Metrisch
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Baleno po 1

Specifikace

Diameter boor (mm) 5
Totale lengte (mm) 44
Type schroefdraad Metrisch
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Merk Wera
Goederencode 82075060
Type Combined Tap Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B221146
EAN 4013288101532
UBB 500643629297
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 05104643001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.